Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS B 20A 0,03A AC 2P 2M [002173105]

ŠIFRA 1165755 EAN 3838895400875 ETI 002173105
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – dvopolni, nazivne struje 20 A, tipa AC, isključne karakteristike B i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: B
  • Izmjerena struja (A): 20
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.