Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 16A 0,1A A 1P+N 1M [002175444]

ŠIFRA 2743542 EAN 3838895629009 ETI 002175444
Kombinirano zaščitno stikalo, KZS-1M 1p+N A C16/0.1 6kA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
  • Širina u modularnim razmacima (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.