Kombinirana zaštitna sklopka ASTI KZS C 20A 0,03A A 3P 4M [002174725 - KZS-4M 3p A C20/0.03]

ŠIFRA 2743011 EAN 3838895548454 ETI 002174725 - KZS-4M 3p A C20/0.03
Kombinirani zaštitni prekidač na diferencijalnu struju s nadstrujnom zaštitom (KZS) ASTI – tropolni, nazivne struje 10 A, tipa A, isključne karakteristike C i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI KZS
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 20
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Broj polova (ukupno): 3 polni odklopnik
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.