Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 2 2P 40A 0,03A A G/KV 2M [002062728]

ŠIFRA 2688781 EAN 3838895730286 ETI 002062728
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – dvopolni, nazivne struje 40 A, tipa A s kratkotrajnom odgodom G/KV i nazivnom diferencijalnom strujom 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.