Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 2 2P 40A 0,1A A selektivna zaščita 2M [002063733 - EFI-2 A S 40/0.1]

ŠIFRA 2797248 EAN 3838895730385 ETI 002063733 - EFI-2 A S 40/0.1
Zaš. stikalo na diferenčni tok, EFI-2 A S 40/0.1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: selektivna zaščita
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.