Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 100A 0,03A A 4M [002062150]

ŠIFRA 2739852 EAN 3838895521495 ETI 002062150
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 100 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 100
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.