Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 25A 0,03A A G/KV 4M [002062747 - G/KV]

ŠIFRA 2607927 EAN 3838895730521 ETI 002062747 - G/KV
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 25 A, tipa A s kratkotrajnom odgodom G/KV i nazivnom diferencijalnom strujom 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.