Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 25A 0,1A A S selektivna zaščita 4M [002063752 - A-S]

ŠIFRA 2689394 EAN 3838895730606 ETI 002063752 - A-S
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 25 A, tipa A selektivni – S i nazivne diferencijalne struje 100 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: selektivna zaščita
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.