Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 40A 0,03A A G/KV 4M [002062748 - EFI-4 A G/KV]

ŠIFRA 2743010 EAN 3838895730545 ETI 002062748 - EFI-4 A G/KV
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa A s kratkotrajnom odgodom G/KV i nazivnom diferencijalnom strujom 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: G/KV
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.