Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 40A 0,03A B 4M [002062643 - EFI-4 B]
- Linija proizvoda: ASTI EFI 4
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: B
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.