Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 80A 0,5A AC 4M [002065145]

ŠIFRA 2689118 EAN 3838895128977 ETI 002065145
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 500 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 80
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,5
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.