Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 2P 63A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [002061213 - EFI-P2 AC 63/0.03]

ŠIFRA 2783332 EAN 3838895864653 ETI 002061213 - EFI-P2 AC 63/0.03
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 63A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.