• Privatna
  • Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 40A 0,03A A brez selek.zašč. 4M

Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 40A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [002061512 - EFI-P4 A 40/0.03]

ŠIFRA 2782979 EAN 3838895851417 ETI 002061512 - EFI-P4 A 40/0.03
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI P4 – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.