Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 4P 63A 0,5A AC brez selek.zašč. 4M [002061643 - EFI-P4 AC 63/0.5]

ŠIFRA 2783363 EAN 3838895865292 ETI 002061643 - EFI-P4 AC 63/0.5
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 63A, tipa AC in nazivnega diferenčnega toka 500mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,5
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.