Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 100A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [166797 - PF7-100/2/003]
ŠIFRA 2810208
EAN 4015081632930
EATON
166797 - PF7-100/2/003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 100
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.