Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 25A 0,03A A brez selek.zašč. 2M [263599 - PF7-25/2/003-A]

ŠIFRA 2810432 EAN 4015082635992 EATON 263599 - PF7-25/2/003-A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.