Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 25A 0,1A A brez selek.zašč. 2M [263600 - PF7-25/2/01-A]
ŠIFRA 2810433
EAN 4015082636005
EATON
263600 - PF7-25/2/01-A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: A
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.