Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 40A 0,1A AC brez selek.zašč. 2M [263580 - PF7-40/2/01]
ŠIFRA 2810417
EAN 4015082635800
EATON
263580 - PF7-40/2/01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.