Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF7 2P 63A 0,03A AC brez selek.zašč. 2M [263581 - PF7-63/2/003]
ŠIFRA 2810418
EAN 4015082635817
EATON
263581 - PF7-63/2/003
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF7
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 63
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.