Zaštitna FID sklopka RX3 2P 40A 0,03A A 2M [402037]
- Linija proizvoda: RX3
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.