Zaštitna FID sklopka RX3 4P 63A 0,3A AC 4M [402072]

ŠIFRA 2739757 EAN 3245064020725 LEGRAND 402072
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) RX3 – četveropolni, nazivne struje 63 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 300 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.