Zaštitna FID sklopka RX3 SOHO 2P 25A 0,03A AC 2M [402024]

ŠIFRA 2725679 EAN 3245064020244 LEGRAND 402024
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) RX3 – dvopolni, nazivne struje 25 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.