Zaštitna FID sklopka RX3 SOHO 2P 40A 0,03A AC 2M [402025]

ŠIFRA 2724635 EAN 3245064020251 LEGRAND 402025
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) RX3 – dvopolni, nazivne struje 40 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.