Zaštitna FID sklopka s pomoćn. 90 ReStart PRO z APV 2P 40A 0,03A A 3M [GWD4827P]

ŠIFRA 2761270 EAN 8011564722187 GEWISS GWD4827P
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ReStart s automatskim ponovnim uključivanjem – dvopolni, nazivne struje 40 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: 90 ReStart
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.