Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 2P 40A 0,3A A [S] 2M [A9R25240]
- Linija proizvoda: ACTI9 iID
- Broj polova (P): 2
- Izmjerena struja (A): 40
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: A
- Vrsta selekcije: [S]
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.