Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 4P 40A 0,03A B eV 4M [A9Z51440]

ŠIFRA 2783002 EAN 3606489502799 SCHNEIDER ELECTRIC A9Z51440
Acti9 iID - RCCB - 4P - 40A - 30mA - tip B-EV
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9 iID
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: B
  • Vrsta selekcije: eV
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.