Zaštitna FID sklopka ACTI9 iID 4P 80A 0,1A AC 4M [A9R12480]
- Linija proizvoda: ACTI9 iID
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 80
- Mjerenje struje kvara (A): 0,1
- Vrsta struje kvara: AC
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.