Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 63A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [002062634 - EFI-4 A eV]
- Linija proizvoda: ASTI EFI 4
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 63
- Mjerenje struje kvara (A): 0,03
- Vrsta struje kvara: A
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.