Zaštitna FID sklopka ASTI EFI 4 4P 63A 0,3A A S selektivna zaščita 4M [002064754]

ŠIFRA 2743459 EAN 3838895730705 ETI 002064754
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ASTI EFI – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa A selektivni – S i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI 4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 63
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: selektivna zaščita
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.