Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P2 NL 2P 80A 0,1A A brez selek.zašč. 2M [002061424 - EFI-P2 A 80/0.1 NL]

ŠIFRA 2783444 EAN 3838895873013 ETI 002061424 - EFI-P2 A 80/0.1 NL
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P2 - 2 polno, nazivnega toka 80A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 100mA, ničelni (N) vodnik na levi strani
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P2
  • Broj polova (P): 2
  • Izmjerena struja (A): 80
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,1
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.