Zaštitna FID sklopka ASTI EFI P4 NL 4P 16A 0,03A A brez selek.zašč. 4M [002061810 - EFI-P4 A 16/0.03 NL]

ŠIFRA 2783418 EAN 3838895867241 ETI 002061810 - EFI-P4 A 16/0.03 NL
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 16A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA, ničelni (N) vodnik na levi strani
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ASTI EFI P4
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 16
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.