Zaštitna FID sklopka EATON XPOLE PF6 4P 25A 0,3A AC bez selek.zašč. 4M [286506 - PF6-25/4/03]
ŠIFRA 2841279
EAN 4015082865061
EATON
286506 - PF6-25/4/03
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PF6
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: AC
- Vrsta selekcije: NE
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.