Zaštitna FID sklopka SENTRON 4P 25A 0,03A AC 4M [5SV4342-0 - 5SV43420]

ŠIFRA 2796573 EAN 4001869427928 SIEMENS 5SV4342-0 - 5SV43420
RCCB-ji zagotavljajo zanesljivo varnost v inštalaciji zaradi standardne zaščite pred dotikom, ki jo vsebujejo. Prek kode Data Matrix na napravi lahko hitro dostopate do vseh tehničnih podatkov v aplikaciji Siemens Industry Online Support.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SENTRON
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.