Zaštitna FID sklopka, modul VIGI iC60 4P 25A 0,03A A tip [A9V51425]

ŠIFRA 2789091 EAN 3606480374609 SCHNEIDER ELECTRIC A9V51425
Vigi iC60 – blok uzemljenja – 4P – 25 A – 30 mA – tip A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: VIGI iC60
  • Broj polova (P): 4
  • Nazivna struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.