Zaštitna FID sklopka s pomoćn. 90 ReStart Autotest PRO z APV 4P 40A 0,03A A 7M [GW90922]

ŠIFRA 1216715 EAN 8011564254428 GEWISS GW90922
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) ReStart s automatskim ponovnim uključivanjem – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa A i nazivne diferencijalne struje 30 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: 90 ReStart
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,03
  • Vrsta struje kvara: A
  • Širina u modularnim razmacima (M): 7
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.