NN izolator BM 1,6kV višina 40mm 39mm M8 HEX [QHEP04008]
- Linija proizvoda: BM
- Visina (mm): 40
- Promjer (mm): 39
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): M8
- Oblik: HEX
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.