NN izolator BM 2,4kV višina 60mm 50mm M12 HEX [QHEP06012]
- Linija proizvoda: BM
- Visina (mm): 60
- Promjer (mm): 50
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): M12
- Oblik: HEX
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.