NN izolator BM 2kV višina 50mm 46mm M6 HEX [QHEP05006]
- Linija proizvoda: BM
- Visina (mm): 50
- Promjer (mm): 46
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): M6
- Oblik: HEX
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.