NN izolator BM 3kV višina 70mm 55mm M12 HEX [QHEP07012]
- Linija proizvoda: BM
- Visina (mm): 70
- Promjer (mm): 55
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): M12
- Oblik: HEX
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.