Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 25A 45mm 1 montažna šina DIN 3x4mm2 [9340340 - SV 9340.340]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 25
- Širina adaptera (mm): 45
- Postavljanje nosive šine: 1 montažna šina
- Izvedba električnog priključka: 3x4mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.