Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 25A 90mm 3x nosač 3x4mm2 [9340400 - SV 9340.400]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 25
- Širina adaptera (mm): 90
- Postavljanje nosive šine: 3x nosač
- Izvedba električnog priključka: 3x4mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.