Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 32A 45mm 2 montažne šine DIN 3x6mm2 [9340390 - SV 9340.390]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 32
- Širina adaptera (mm): 45
- Postavljanje nosive šine: 2 montažne šine
- Izvedba električnog priključka: 3x6mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.