Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 40A 55mm 2 montažne šine DIN 3x10mm2 [9340740 - SV 9340.740]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 40
- Širina adaptera (mm): 55
- Postavljanje nosive šine: 2 montažne šine
- Izvedba električnog priključka: 3x10mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.