Adapter, sabirni sustav 60 RITTAL RiLine OM 65A 55mm 1 montažna šina DIN 3x16mm2 [9340430 - SV 9340.430]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Nazivna struja In (A): 65
- Širina adaptera (mm): 55
- Postavljanje nosive šine: 1 montažna šina
- Izvedba električnog priključka: 3x16mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.