Bočna/stražnja stranica ormara SPACIAL SF 2000mm 500mm bočna Inoks ostalo [NSY2SPX205]
- Linija proizvoda: SPACIAL SF
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 500
- Prikladno kao bočna stijenka: Stranska
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Izvedba površine: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.