Krov za ormar E THALASSA PLA 38mm 500mm 320mm Poliester [NSYTJPLA53G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 38
- Širina (mm): 500
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Poliester
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.