Montažna ploča za ormar E THALASSA PLA 1000mm 1250mm čelik [NSYPMM1012]

ŠIFRA 1220168 EAN 3606480193866 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM1012
Metalna montažna ploča za ormar PLA V 1000 x Š 1250 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 1250
  • Materijal: Čelik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.