Montažna ploča za ormar E THALASSA PLA 1000mm 500mm metal [NSYPMM105]

ŠIFRA 1221265 EAN 3606480193835 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM105
Metalna montažna ploča za ormar PLA V 1000 x Š 500 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 500
  • Materijal: Metalno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.