Podnožje za ormar E PREBIL PLAST 1000mm 300mm 190mm Plastika [PODSTAVEK 300]

ŠIFRA 1201432 EAN 3831105204270 PREBIL PLAST PODSTAVEK 300
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PREBIL PLAST
  • Visina (mm): 1000
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 190
  • Materijal: Plastika
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.