Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST P/O 1 prozor 450mm 300mm 190mm Plastika sa montažnom pločom 1vrata IP43 RAL 7036 [PMO1 - 01-009]
- Linija proizvoda: PREBIL PLAST
- Visina (mm): 450
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 190
- Materijal: Umetna masa
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP43
- RAL broj: RAL 7036
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.